| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62260869 Herst.-Nr.: ICM 16210.WS EAN/GTIN: 8004399333222 |
| |
|
| | |
| AROMA-FUNKTION Für ein volleres Aroma sorgt die Aroma-Funktion: Der Kaffee läuft bei der Zubereitung langsamer durch und kann so mehr Aroma aus dem Kaffeepulver aufnehmen.
SPÜLMASCHINENFEST Sowohl die Kanne als auch der Filtereinsatz sind spülmaschinenfest
AUTO-OFF-FUNKTION Automatische Abschaltung 40 Minuten nachdem der letzte Kaffee gebrüht wurde.
KANNE FÜR 10 TASSEN Dank der hohen Kapazität der Karaffe können bis zu 10 Tassen Kaffee zubereitet werden
ANTI-TROPF-SYSTEM Sobald die Kanne entnommen wird, stellt die Maschine die Ausgabe ein, damit ein Austropfen verhindert wird.
WARMHALTEPLATTE Dank der Warmhalteplatte bleibt der Kaffee bis zu 40 min heiß. Anschließend schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch ab. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Aromakanne | Ja | Energie | Leistung | 1000 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | | Automatische Abschaltung | Ja | | Automatische Abschaltung nach (max.) | 40 min | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Filterkaffeemaschine | | Fassungsvermögen Wassertank | 1.25 l | | Behälter für gebrühten Kaffee | Karaffe | | Kapazität (in Tassen) | 10 Tassen | | Heizplatte | Ja | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Steuerung | Tasten | | Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl | | Wasserstandsanzeige | Ja | | Kaffeefilter | Ja | Kochfunktionen und -programme | Kaffeezubereitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |