Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor Auto Cutter Spare Blade LFP desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson SureColor Auto Cutter Spare Blade LFP desktop
Epson SureColor Auto Cutter Spare Blade LFP desktop
Artikel-Nr.:
     643-188385
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S210055
EAN/GTIN:
     8715946631578
Suchbegriffe:
Ersatzschneideklinge
Papierschneideklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1.09 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
466 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Schneider
Gerätekompatibilität
Großformatdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-T5100N - SureColor SC-T5100 - SureColor SC-T3100N - SureColor SC-T3100</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ursprungsland
China
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 98,86*
€ 126,60*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 136,33*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,67*
€ 236,41*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ58301A0
ab € 1.556,65*
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 589,05*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.002,24*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.350,16*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 919,46*
Zubehör
Epson
C11CJ15301A0
ab € 1.818,85*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.475,47*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.508,81*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.333,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.