|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-60047674 Herst.-Nr.: 64109B EAN/GTIN: 4043718276486 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Adapter-Set bietet die Möglichkeit, Monitore mit DisplayPort, HDMI oder VGA am USB Typ-C Anschluss des PC zu betreiben. Weiterhin kann jeder Adapter auch einzeln oder in Kombination die Schnittstelle konvertieren, sodass das Set insgesamt 6 Verwendungsmöglichkeiten bietet: 1. USB Typ-C zu DisplayPort 2. DisplayPort zu HDMI 3. HDMI zu VGA 4. USB Typ-C zu HDMI 5. DisplayPort zu VGA 6. USB Typ-C zu VGA Maximale Auflösungen: für DisplayPort 3840 x 2160 @60Hz, für HDMI 3840 x 2160 @30Hz, für VGA 1920 x 1080 @60Hz Adapter im Aluminium-Gehäuse Unterstützt USB 3.1, DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4b Spezifikationen Kabellänge ca. 10 cm Computer mit USB DisplayPort Alternate Mode und Thunderbolt 3 werden unterstützt USB powered, kein Netzteil notwendig Plug & Play Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem USB Typ-C Port gekennzeichnet. Systemvoraussetzungen: Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer Für den USB-Adapter: PC mit einem freien USB Typ-C Port, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter |
|  |  |
| |