Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 12 V02 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 00 20 12 V02 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Knipex 00 20 12 V02 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242622
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
550 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
3mm, 4mm, 5mm, 6.5mm, PH1, Ph2
Gehäusefarbe
Grau/Transparent
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,02*
€ 49,10*
2 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,28*
€ 49,33*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,24*
€ 49,33*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,83*
€ 49,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,54*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 30
ab € 3,72*
Sonstiges
Knipex
98 20 40 SL
ab € 5,40*
Sonstiges
Knipex
98 20 55 SL
ab € 6,41*
Sonstiges
Knipex
98 20 65 SL
ab € 7,85*
Sonstiges
Knipex
98 24 01 SL
ab € 6,09*
Sonstiges
Knipex
98 24 02 SL
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.