Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957297 Herst.-Nr.: 00 20 12 V02 EAN/GTIN: 4003773082538 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0020/12 V02, 00 20 12 V02, VDE Schraubendreher-Set S/PH 00 20 12 V02 VDE Schraubendreher-Paket Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. SB-Karte/Blister. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. Pozidriv® istein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. Lieferumfang: 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 20 30 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,0 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm),, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 550 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, phillips-vde-schraubendreher ph1, zangen set, VDE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 37,73* | € 48,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,88* | € 48,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,54* | € 48,99* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,95* | € 49,61* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,59* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|