Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X416671 Herst.-Nr.: 00 20 12 V02 EAN/GTIN: 4003773082538 |
| |
|
| | |
| Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Features: Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 69 1V Lieferumfang: VDE Schlitz-Schraubendreher 3 mm · VDE Schlitz-Schraubendreher (Slim) 4/5.5/6.5 mm · VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1/PH 2. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 6teilig | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, phillips-vde-schraubendreher ph1, Knipex, 176-4156, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 37,93* | € 48,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 37,15* | € 48,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,30* | € 49,07* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,91* | € 49,69* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,58* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|