Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 24670-56 Mixer Handmixer 350 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 24670-56 Mixer Handmixer 350 W Rot
Russell Hobbs 24670-56 Mixer Handmixer 350 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55007031
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     24670-56
EAN/GTIN:
     4008496940622
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Die Desire Speisenzubereitungsserie ist ein Eyecatcher in jeder Küche. Sie kombiniert hochwertige Kunststoffelementemit höchster Funktionalität. Das rot-schwarzeDesign und die erstklassige Verarbeitung machen sie zur perfekten Ausstattung für jeden Haushalt.

Der 350 Watt starke Desire Handmixer verfügt über fünf verschiedene Geschwindigkeitsstufen sowie eine zusätzliche Turbofunktion, die maximale Leistung in kürzester Zeit garantiert. Die spülmaschinengeeigneten Quirle und Knethaken sorgen für die perfekte Zubereitung von Cremes, Desserts, Teigmischungen, Sahne und Eischnee. Nach der Verwendung ermöglicht die Auswurftaste eine einfache Entnahme des Zubehörs.

Luftige und schnelle Ergebnisse
Es kann zwischen 5 Geschwindigkeitsstufen gewählt werden, so dass sich die Zutaten schnell und bequem verarbeiten lassen. Mit der Turbofunktion lässt sich die maximale Leistung des Handmixers per Knopfdruck abrufen.

Einfaches Verstauen
Der Desire Handmixer bleibt von alleine auf dem Heck stehen und kann in aufrechter Position im Küchenschrank platzsparend verstaut werden.
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Rot
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Eject Knopf
Ja
Energie
Leistung
350 W
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.