Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD4D36FWD-IZ IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD4D36FWD-IZ IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
Hikvision Digital Technology DS-2CD4D36FWD-IZ IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-52939193
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD4D36FWD-IZ(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
9 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
10 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
133.5 mm
Durchmesser
145.96 mm
Gewicht
1200 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Drehungswinkel
355 °
Neigungswinkelbereich
0 - 70 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,32*
€ 497,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,66*
€ 422,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.