Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT60 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CT60 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Honeywell CT60 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39918951
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT60-L0N-ASC110E
EAN/GTIN:
     4053199532148
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
GPS-Receiver
GNSS
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4040 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7.1.1
Mitgelieferte Software
Honeywell Utilities and Demos
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Drucksensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
82.5 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
160 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
3G, Edge, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVCTP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
CCX v4, EAP, EAP-FAST, EAP-TLS, LEAP, PEAP, TTLS, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.22 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
0.003 GB
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDIO, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Optisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.663,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,96*
€ 2.127,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,32*
€ 2.118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,31*
€ 2.061,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,89*
€ 2.021,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,59*
€ 1.979,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215930
ab € 89,80*
Zubehör
Brodit
510904
ab € 62,62*
Zubehör
Brodit
511805
ab € 24,73*
Zubehör
Brodit
512805
ab € 79,96*
Zubehör
Brodit
512851
ab € 79,93*
Zubehör
Brodit
513805
ab € 79,96*
Zubehör
Honeywell
213-048-001
ab € 23,56*
Zubehör
Honeywell
318-055-012
ab € 69,28*
Zubehör
Honeywell
318-055-013
ab € 84,39*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,14*
Zubehör
Honeywell
825-238-001
ab € 35,63*
Zubehör
Honeywell
825-239-001
ab € 65,69*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 69,00*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-0
ab € 343,95*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-2
ab € 318,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.