Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5224021450 Herst.-Nr.: 5-21-295 EAN/GTIN: 3253565212952 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 1 | | Produkttyp | Datei | | Dateiform | Flache Datei | | Geeignet für Materialien | Gipskarton | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 440 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,75* | € 15,26* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,82* | € 15,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 11,90* | € 15,41* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,93* | € 15,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 12,54* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|