Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-701456 Herst.-Nr.: 5-21-293 EAN/GTIN: 3253565212938 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Fein geschliffene Klinge |  | Geeignet für Materialien | Gipskarton |  | Material Messer | Metall | Gewicht und Abmessungen | Breite | 42 mm |  | Länge (mm) | 250 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (36) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 20 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,28* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,71* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,24* | € 4,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,24* | € 4,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,69* | € 4,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|