Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Alphacool 12846 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37344502
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Der Alphacool XPX Eisblock ist die neuste Generation im Bereich CPU-Wasserkühler und bietet nicht nur eine überragende Kühlleistung sondern auch eine überragende Optik. Einzigartig ist auch, dass die inneren Kanäle ebenfalls poliert sind und der Kühler so absolut klar ist. Alternativ ist eine satinierte Version erhältlich mit einer milchigen Optik die bei entsprechender Beleuchtung ganz neue Akzente setzen kann. Der Alphacool Eisblock XPX ist die neuste Kühlergeneration von Alphacool. Es ist der erste Wasserkühler weltweit der teilweise auf transparentes Nylon setzt. Gegenüber von klassischem Plexiglas ist transparentes Nylon deutlich widerstandsfähiger gegen Zug- und Reißkräfte und natürlich hohen Temperaturunterschieden. Die Gefahr von Rissen in der Oberfläche wird so minimiert. In Sachen Optik setzt Alphacool ebenfalls neue Maßstäbe und poliert nicht nur die Oberfläche des Kühlers sondern auch die Innenseite der Wasserkanäle. Dadurch wird der Kühler klar wie Glas. Die satinierte Version kann durch die milchige Oberfläche bei entsprechender Beleuchtung völlig andere optische Effekte erzeugen. Das funktioniert besonders gut mit kräftigen Farben. Natürlich kann wie beim normalen XPX Eisblock der Montagerahmen durch andersfarbige ersetzt werden. Dadurch lässt sich der Kühler individualisieren und grundsätzlich an die eigenen optischen Bedürfnisse anpassen. Neben der herausragenden Optik bleibt die Kühlleistung natürlich nicht auf der Strecke. Die von Alphacool entwickelte und patentierte Rampentechnik zur Leistungssteigerung kommt auch bei diesen Eisblock XPX Kühlern zum Einsatz. Mit dieser Technik wird der Wasserfluss gleichmäßig über den gesamten Kühlerboden geleitet. Bei der normalen Düsentechnik wird hauptsächlich die Mitte durchströmt, während das Wasser an den Rändern kaum fließt. Zudem ist die Kühlfläche mit 34 x 32mm enorm groß und bestens geeignet für CPUs mit 8 oder mehr Kernen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket G34
Anzahl der Verbinder
2
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Maximaler Betriebsdruck
2 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.