Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 21220 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 21220 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)
Braun Photo Technik 21220 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)
Braun Photo Technik 21220 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36998378
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Fotoeffekte
Teilbildschirm
Slideshow
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhrfunktion
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Weitere Suchbegriffe: braun digitaler bilderrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.