Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 23417 Hundetrainingsunterlage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRIXIE 23417 Hundetrainingsunterlage
TRIXIE 23417 Hundetrainingsunterlage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36534991
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     23417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
  • aus langfaserigem, natürlichem Zellstoff
    - besonders saugfähig
    - zur schnellen und effektiven Erziehung
    - auch als Körbcheneinlage oder Schlafunterlage bei Inkontinenz geeignet
    - feuchtigkeitsundurchlässige Folienunterseite
    - versiegelter Rand schützt vor Auslaufen der Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Zellulose
Überlaufschutzrand
Ja
Leckdicht
Ja
Geruchsbeseitigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.