Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 23413 Hundetrainingsunterlage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRIXIE 23413 Hundetrainingsunterlage
TRIXIE 23413 Hundetrainingsunterlage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36534988
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     23413
EAN/GTIN:
     4011905234137
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
  • aus langfaserigem, natürlichem Zellstoff
    - besonders saugfähig
    - zur schnellen und effektiven Erziehung
    - auch als Körbcheneinlage oder Schlafunterlage bei Inkontinenz geeignet
    - feuchtigkeitsundurchlässige Folienunterseite
    - versiegelter Rand schützt vor Auslaufen der Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Zellulose
Überlaufschutzrand
Ja
Leckdicht
Ja
Geruchsbeseitigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,77375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.