Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz / 8K 30Hz - USB Typ C zu DP 1.4 HBR2 Adapter Dongle - Kompakter USB-C (DP Alt Modus) Monitor Videokonverter - Thunderbolt 3 ...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36503160
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DPW
EAN/GTIN:
     0065030863063
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder Ihren Laptop mit USB-C an einen DisplayPort-Projektor oder Monitor anMithilfe dieses USB-C™ auf DisplayPort Adapters können Sie DP-Video und -Audio vom USB Type-C™ -Anschluss Ihres Laptops oder eines anderen Geräts ausgeben. Der DP 1.4 Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort (DP)-Videosignal übergeben, wie z. B. Ihr MacBook Pro, Chromebook™ oder ein 2018 iPad Pro. So können Sie Ihren DisplayPort-Bildschirm mit einem DisplayPort-Kabel an Ihren USB-C-Computer anschließen.Ultra HD 4K & 8K AuflösungMit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 7680x4320 bei 30 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 8K-Videos. Der DP 1.4-Adapter ist mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.IT Pro LeistungDieser Adapter enthält einen einzigartigen Videosignalverstärker, der das Signal verstärkt und selbst bei minderwertigen Kabeln eine zuverlässige Leistung erzielt. Der Verstärker erhöht auch die maximal unterstützte Kabellänge von DP Kabeln im Vergleich zu anderen Marken.Ultimative MobilitätDieser USB Type-C Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über eine leichte Konstruktion, sodass Sie ihn bequem in Ihre Laptoptasche stecken können. Der Adapter ist das perfekte Zubehörteil zum Anschließen Ihres MacBook Pro oder Dell XPS™ an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm in BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro.Problemlose Verbindung mit USB Type-CDank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C Anschluss an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter unabhängig davon, wie Sie ihn anschließen, immer funktioniert. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, das Gerät erst anpassen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten möchten.Der Adapter CDP2DPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem lebenslangen kostenlosen technischen Support angeboten.Hinweise:• Ihr USB-C Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren• Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptern, z. B. DisplayPort-zu-HDMI-, DisplayPort-zu-VGA- oder DisplayPort-zu-DVI-AdapterThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Chipsatz
PERICOM - PI3DPX1203, NXP - PTN5100
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.14 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
26 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Paketgewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.