Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130894-01-29-E Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130894-01-29-E Rack Zubehör
METZ CONNECT 130894-01-29-E Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36500048
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-01-29-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel
    - Kabelführungsbügel 56 mm
    - Besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel
    - 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff mit großen Auflageflächen
    - Einfache Montage der Kabelführungsbügel durch verdrehen
    - Optional erhältlich: aufsteckbare Beschriftungsleiste
    - Varianten: Stahl pulverbeschichtet grau oder schwarz, Aluminium silber eloxiert, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,28*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.