Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series 450 W, 5 Geschwindigkeiten, Turbo-Funktion, kaschmirgrau, Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35700694
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR3740/00
EAN/GTIN:
     8710103795582
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer 450w
Kraftvolles, effizientes Mixen für fluffige Kuchen
Bis zu 25 % schneller* mit leistungsstarkem 450-W-Motor
Der Philips Handmixer hilft Ihnen beim Zubereiten herrlich luftiger Kuchen und Brote für die ganze Familie. Der konische Quirl verkürzt die Zubereitungszeit für gleichmäßigen Kuchenteig. Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Material
ABS Synthetik, Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.2 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Bedienfeld Farbe
Grau
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer, handmixer philips
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.