Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Rubbermaid FG263200GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-35016137
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG263200GRAY
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Beste Verwendung
Küche
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Anti-Rutsch-Basis
Ja
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Kunststofftonne
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stapelbehälter
,
abfalltonnen kunststoff
,
abfallbehälter für außenanlagen
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 68,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,2306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,6368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,8518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,1747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfüllschaufel 1.390 ml, HD-PE
Hünersdorff
920900
€ 3,11*
Zubehör
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Hünersdorff
920600
€ 1,29*
Zubehör
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Hünersdorff
920700
€ 1,60*
Zubehör
Abfüllschaufel 725 ml, HD-PE
Hünersdorff
920800
€ 1,99*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 167 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
€ 129,13*
Zubehör
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 167 l, rot
Rubbermaid Commercial Products
FG264360RED
€ 128,04*
Zubehör
BRUTE® Fahrgestell für Mehrzweckbehälter, Bajonett-Verschluss, 5 Lenkrollen.
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
€ 72,86*
Zubehör
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 121 l, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
€ 21,27*
Zubehör
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
€ 20,01*
Zubehör
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
€ 143,22*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products Polyethylen Mülleimer 75L Grau H. 581mm ø 495mm
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
€ 48,31*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products Polypropylen Mülleimer 10gal Grau T 397mm
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
€ 31,04*
Zubehör
Tandem-Transportroller BRUTE® Tandem-Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
€ 246,60*
Zubehör
Universalcontainer/Mehrzweckbehälter BRUTE®, rund, Inhalt ca. 208 l, grau.
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
€ 150,62*
Zubehör
Universalcontainer/Mehrzweckbehälter BRUTE®, rund, Inhalt ca. 37 l, weiß.
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
€ 30,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.