Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00520-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00520-00
EAN/GTIN:
     4005800224287
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50m gelb, duck tape, tesa® duct tape, Bezeichnungsmaterial; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 23,47*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,19*
€ 24,08*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 17,48*
€ 24,19*
Lager 42XH2
44
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 25,11*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,34667*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 504 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 150,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.