Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00522-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00522-00
EAN/GTIN:
     4005800224300
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50m x 38mm gelb, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,725*
€ 35,505*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,49*
€ 35,88*
Lager 7223
17
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 35,92*
6 Tage
17
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 38,47*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 30,72*
€ 39,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 32,57*
€ 38,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 143,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.