Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 12.99.1041 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Mini DisplayPort 1.2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 12.99.1041 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Mini DisplayPort 1.2 Schwarz
Value 12.99.1041 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Mini DisplayPort 1.2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33691035
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1041
EAN/GTIN:
     7611990148677
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Docking Station für Ihr Notebook - die Lösung, wenn Sie mehr Schnittstellen für Ihr Notebook benötigen.
Erweitern Sie die Zahl der USB 3.0 Schnittstellen, verschaffen Sie sich eine weitere Video-Schnittstelle sowie den Anschluss an ein Netzwerk - alles nur mit dieser Docking Station.
- Verbindung zum Notebook über USB 3.0 (Upstream) und über Mini DP
- Anschluss für einen Monitor, entweder DP oder HDMI; Auflösung bis 1920 x 1080
- RJ-45 Port zum Anschluss an ein Gigabit Ethernet Netzwerk
- Stromversorgung über USB
- 2x USB 3.0 Port (Downstream) zum Anschluss weiterer USB-Geräte
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 und Mac OS 10
- Abmessungen: 305 x 120 x 20 mm
- Lieferumfang: USB 3.0 Multifunktions-Adapter, CD (Treiber und Bedienungsanleitung), Quick Installation Guide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Mini DisplayPort 1.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.