Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77741-00000 Montageband & -etikett 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33504249
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77741-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montageband für transparente Oberflächen und Glas (20kg/m)
Das leistungsstarke Montageband überzeugt mit einer Haftkraft von bis zu 20kg/m und eignet sich vor allem zur permanenten Befestigung von Objekten auf transparenten und festen Untergründen im Innenbereich. Es kommt daher insbesondere auf Glas, Spiegeln oder Fensterscheiben zur Geltung und ermöglicht dort das nahezu unsichtbare Anbringen, z.B. von Dekorationsartikeln aller Art. Das transparente Montageband lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine Alternative zu traditionellen Befestigungslösungen.

- Montageband für transparente, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Glas
- Hält bis zu 20kg/m*
- Für dauerhafte Anwendungen
- Nahezu unsichtbar

*Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt

Starkes Montageband für transparente Oberflächen
Wenn Sie durchsichtige Objekte anbringen möchten, können Sie dank des Montagebandes von tesa® auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben verzichten. Das Montageband ist nahezu unsichtbar und dementsprechend ein wertvoller Helfer, wenn das Objekt oder der Untergrund transparent ist. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Arbeiten mit dem Montageband ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.

GUT ZU WISSEN … UNSERE ANWENDUNGSTIPPS:
- Reinigen Sie die Oberflächen mit Alkohol oder einem Fensterreiniger und befreien sie von Staub und Fett. Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, sollten die Oberflächen trocken sein.
- Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen auf dem Objekt, pressen diese mit den Fingern fest an und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche. Hinweis: Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte.
- Für eine optimale Haftkraft drücken Sie das ganze Objekt fest und gleichmässig mindestens fünf Sekunden auf den Untergrund. Fertig!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Transparent
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Glas
Haltefestigkeit
0.2 kg/cm
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
77740
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.