Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Sicasil-C 300 ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Sicasil-C 300 ml Transparent
Novus Sicasil-C 300 ml Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33457559
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     58-73984
EAN/GTIN:
     3240240016011
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
300 ml
Merkmale
Dichtmittelfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Typ
Silikondichtungsmittel
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,93*
Zubehör
BAO
MA17
ab € 10,86*
Zubehör
BAO
400/BT
ab € 51,39*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,38*
Zubehör
Sika
96403
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.