Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 50506023 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 50506023 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 5000 mm
Eurolite 50506023 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 5000 mm
Eurolite 50506023 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 5000 mm
Eurolite 50506023 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33434239
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50506023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
  • Extrem flexibler Lichtschlauch
    - Optimal geschützte Lampen in Vollkunststoff-Rundmaterial
    - In 8 unterschiedlichen Farben erhältlich
    - Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung von Schriften, Formen, Schaufensterdekorationen, Partyräumen, etc.
    - Lange Lebensdauer der Lampen
    - Wasserfester Schlauch - für Außenmontage geeignet
    - Länge 5 m
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
13 mm
Gewicht
1000 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Gelb
Anzahl an Lampen
180 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbmenge
1
Leuchtmittel-Abstand
27 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.