Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE
Digitus Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE
Digitus Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE
Digitus Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE
Digitus Glasfaser Spleißbox, ausziehbar, 2HE
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32759777
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96200-2U
EAN/GTIN:
     4016032359869
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Breakoutbox
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
    - Halterung für Spleißkassetten
    - Vier Aufnahmen für M20/M25-erschraubungen und zwei Langlöcher für Kabel
    - M20/M25-Verschraubung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten

    Das robuste DIGITUS® Leerghäuse ist die Grundlage für die Konfektionierung Ihrer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS®, haben Sie hier die Möglichkeit, die Komponenenten selber zusammenzustellen. Wir bieten zusätzlich ein umfangreiches Sortiment an Frontblenden, Kupplungen und Pigtails, welches Sie für die Vervollständigung der Spleißboxen benötigen. Unsere Produkte unterlaufen einer ständigen Qualitätskontrolle und unterliegen den gültigen internationalen Standards und Normen in der Glasfaserverkabelung. Damit garantieren wir Ihnen optimale Leistung und beste Qualität für Ihr Netzwerk.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungsvolumen
12636 cm³
Paketgewicht
3056 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
430 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
88 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
94032080
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Ursprungsland
China
Kompatibilität
DN-96201-2U, DN-96201-ST-2U, DN-96204-2U, DN-96206-2U, DN-96207-ST-2U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.