Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
DELL E Series E2016HV LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel HD+ LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32299014
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     E2016HV
EAN/GTIN:
     884116186519
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Wesentliche Funktionen für den Arbeitsalltag im Büro
- Bildschirmleistung: Anwendungen, Tabellen und mehr kommen auf diesem 19,5-Zoll-Bildschirm (49,4 cm) optimal zur Geltung: in gestochen scharfem HD mit einer Auflösung von 1.600 x 900, 16,7 Millionen Farben, einem Farbspektrum von 85 % und einem horizontalen/vertikalen Betrachtungswinkel von 170°/160°.
- Option zur Wandmontage: Durch Wandmontage des mit VESA® kompatiblen Monitors oder mit dem optionalen Dell Einzelmonitorarm (siehe unten) kann Platz auf dem Schreibtisch geschafft werden.
- Umfangreiche Neigungsoptionen: Der Monitor kann um 5° nach vorne oder um 21° nach hinten geneigt werden, um den Komfort zu erhöhen.
- Praktische Steuerelemente: Die Tasten für Betrieb, Helligkeit, Kontrast und benutzerdefinierte Modi befinden sich gut zugänglich an der Vorderseite des Monitors.

Umweltfreundlich und zuverlässig
Ein sicheres Gefühl:
Genießen Sie das beruhigende Gefühl, dass der dreijährige begrenzte Hardwareservice dieses Dell Monitors drei Jahre Advanced Exchange Service (erweiterter Austauschservice) einschließt.

Geringerer Stromverbrauch:
Der Dell 20 Monitor ist mit der PowerNap Technologie ausgestattet, die die Bildschirmhelligkeit reduziert oder den Energiesparmodus aktiviert, wenn der Monitor nicht benutzt wird. Dieser Monitor erfüllt zudem die neuesten gesetzlichen Vorschriften und Umweltstandards:
- ENERGY STAR® -zertifiziert
- EPEAT® Gold
- CECP-zertifiziert
- TCO Certified Displays

Umweltfreundliche Materialien
: Ihr neuer Dell Monitor wurde mit arsenfreiem Glas und einem quecksilberfreien LED-Display hergestellt. Die Platinen sind frei von bromierten Flammhemmern (BFR) und PVC und das Gehäuse besteht zu über 25 % aus Recycling-Kunststoffen
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Sync-on-green (SOG)
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Dell E-Value Code
E2016HV
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 900
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
65 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
432 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
239.76 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
494.1 mm
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
49.41 cm
Farbskala
86 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
426
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
82
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
288
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
24
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
113
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
1
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
313
PAIA-Version
9/5/2018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
527 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
331 mm
Paketgewicht
3650 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 12191 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12191 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
471.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
167 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
368.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
2720 g
Breite (ohne Standfuß)
471.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
275.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2260 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
37.9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
17 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11.98 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
345962
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CECP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,36*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5AE
ab € 18,85*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,56*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5PAE
ab € 42,97*
Zubehör
Dell
MM4_3AE5PAE
ab € 267,54*
Zubehör
Dell
DAUBNBC084
ab € 23,85*
Zubehör
Dell
DELL-MDS19
ab € 139,60*
Zubehör
Dell
452-BBOQ
ab € 235,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.