Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32296156
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDPVGDVHDMDP
EAN/GTIN:
     0065030863094
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB Type-C zu VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

Mit diesem tragbaren silbernen USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI- oder Mini DisplayPort-Display anschließen. Der Adapter ist auch in Space Gray (CDPVDHDMDPSG) und Rose Gold (CDPVDHDMDPRG) erhältlich.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Elegante Konnektivität

Der USB Type-C-Adapter verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das zu Ihrem silbernen MacBook passt, und ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt Mode unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Kabels mit magnetischem Kabelordner können Sie den USB-C-Videoadapter problemlos bei Reisen transportieren.

Der CDPVGDVHDMDP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 4-in-1-Adapter: USB-C zu VGA, DVI, HDMI oder Mini DisplayPort
- Maximale Mobilität mit integriertem magnetischem Kabelführungssystem
- Die perfekte Verbindung mit einem USB-C-Adapter, der genau zu Ihrem silbernen MacBook passt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 50 %
Leistungen
DVI-Ausgang
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl Mini DisplayPorts
1
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
DVI-Anschlusstyp
DVI-D
HDMI-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Maximale Auflösung (DVI)
1920 x 1200 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Chipsatz
Cypress - CYPD1120, Cypress - CY7C65210, Parade - PS8348B, Parade - PS171
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
331 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Silber
USB Kabellänge
0.11 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
108 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
184 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.