Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CK742531 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CK742531 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau
Schwaiger CK742531 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau
Schwaiger CK742531 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau
Schwaiger CK742531 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau
Schwaiger CK742531 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32165276
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CK742531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses SCHWAIGER® Anschlusskabel ist zur Verbindung zwischen einem Computer und einem Monitor konzipiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.