Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4313 Papier PV10, 50m x 50mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4313 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Braun
TESA 4313 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Caotchouc, Papier Braun
Artikel-Nr.:
     7223-04313-00000-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00000-10
EAN/GTIN:
     4063565118531
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
tesa® 4313 PV12 ist ein hochklebendes Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösemittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißfeste Premium-Papierträger wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt (FSC® C148769). tesa® 4313 PV12 bietet eine sehr starke Haftung und Klebrigkeit auf einer Vielzahl unterschiedlicher Kartonqualitäten und ist daher ideal für das Verschließen von mittelschweren und schweren Kartons. Das Trägermaterial basiert auf Papier, einem natürlichen, nachhaltigen Material. Da das Produkt chlorfrei ist und auf Derivaten aus reinem Mineralöl basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Die Kombination aus FSC®-zertifiziertem Papierträger und lösemittelfreiem Synthesekautschuk-Klebstoff macht das Premium-Papierklebeband umwelt- und recyclingfreundlich nach der INGEDE-Methode. tesa® 4313 PV12 kann manuell oder mit einer Abrollmaschine verarbeitet werden und ist in den Farben chamois und weiß erhältlich. Das Premium-Papierklebeband ist bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,38*
20 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,56*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,30*
Lager 7223
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,54*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 199,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,30*
Zubehör
k.A.
ab € 6,75*
Zubehör
k.A.
ab € 8,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,40*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,65*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.