Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4313 Paketband, Kraftpapier, bronzefarben, Stärke 125μm, 50mm x 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3731527
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00000-00
EAN/GTIN:
     5060641290951
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Trägermaterial = Kraftpapier
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 125µm
Farbe = bronzefarben
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 6%
Zugfestigkeit = 60N/cm
Better World-Verifizierung = FSC zertifiziert

Tesa-VerpackungsbandDas braune Verpackungsband tesa 4313 verfügt über ein synthetisches Gummi-Klebesystem ohne Lösungsmittel. Es handelt sich um ein umweltfreundliches Kartonabdichtband. Da dieses Produkt chlorfrei ist und nur auf Mineralölderivaten basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Das natürliche Rohmaterial Papier passt sich den Kartons an und fügt das hochwertige Erscheinungsbild der Verpackung hinzu. Dieses Band ist 0,1 mm dick, 50 mm breit und 50 m lang.Eigenschaften und VorteilePapier wird als Trägermaterial verwendet Die Haftung auf Stahl beträgt 7,5 N/cm Bruchdehnung beträgt 8 % Die Zugfestigkeit beträgt 50 N/cm Kann kurzfristigen Stößen standhalten Dichtungen sind Durable, da das Produkt eine hohe Haltekraft mit guter Zugfestigkeit kombiniert Einfach abrollbar Geeignet für den Einsatz mit Handspendern oder Verpackungsmaschinen Sehr gute HandreißbarkeitAnwendungenManuelle und automatische Abdichtung von leichten und mittelschweren Kartons Verschiedene Pappqualitäten
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Kraftpapier
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
125µm
Farbe:
bronzefarben
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
6%
Zugfestigkeit:
60N/cm
Better World-Verifizierung:
FSC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, 3731527, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 043130000000, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,39*
19 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,58*
Lager 108
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,28*
8 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,60*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,50*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.