Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704268 Herst.-Nr.: 57176-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das tesapack® Packband Ultra Strong in Premium-Qualität überzeugt durch eine besonders intensive Klebkraft, lässt sich - insbesondere mit allen tesapack® Handabrollern - leicht verarbeiten und leise abrollen. Zudem zeichnet sich das Packband durch eine extrem hohe Reissfestigkeit und das hochwertige Material (kräftige PVC-Qualität) aus.
Das hochwertige Packband eignet sich zum sauberen Verschliessen von Paketen, aber aufgrund seiner enorm starken Klebeleistung auch zum Verpacken von Umzugskartons. Das Packband ist in zwei verschiedenen Grössen und Ausführungen (transparent und braun) erhältlich.
- Ideal zum Verschliessen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons - Kräftige PVC-Qualität - Besonders klebstark - Extrem reissfest - Gleichmässig und leise abrollbar - Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten - Packband in braun und transparent erhältlich Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | | Material | PVC | | Geeignet für Materialien | Karton, Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pvc-band, pvc-band transparent |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 36 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,32* | € 4,17* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,68* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,24* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,24* | € 4,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,40* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 150,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|