Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 7403 Elektrischer Fußwärmer 80 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 7403 Elektrischer Fußwärmer 80 W Grün
Adler AD 7403 Elektrischer Fußwärmer 80 W Grün
Adler AD 7403 Elektrischer Fußwärmer 80 W Grün
Adler AD 7403 Elektrischer Fußwärmer 80 W Grün
Adler AD 7403 Elektrischer Fußwärmer 80 W Grün
Adler AD 7403 Elektrischer Fußwärmer 80 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31554832
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD7403
EAN/GTIN:
     5907633494792
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Elektrisches Wärmekissen mit der maximalen Heizleistung von 80 Watt. Sehr nützlich, weil es ermöglicht, bestimmte Körperregionen gezielt zu erwärmen. Das Heizkissen wirkt entspannend und schmerzlindernd, deswegen ist es besonders zu empfehlen, wenn man an Arthritis und Rheuma leidet. Die Heiztemperatur und die Betriebszeit lassen sich je nach Bedürfnis mit Hilfe des Bedienteils problemlos einstellen. Abnehmbarer und waschbarer Bezug macht das Heizkissen immer hygienisch und pflegeleicht. Speziell profilierte Öffnungen im Heizkissen ermöglichen auch komfortables Erwärmen von Händen und Füssen. Der Überhitzungsschutz sorgt für eine sichere Benutzung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
476 g
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
5
Überhitzungsschutz
Ja
Waschbar
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Temperaturregelungstyp
Elektronisch
Energie
Leistung
80 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.