| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31229882 Herst.-Nr.: 6.7831 EAN/GTIN: 7611160003218 |
| |
|
| | |
| TOMATEN- UND WURSTMESSER MIT EXTRA SCHARFEM WELLENSCHLIFF
Zeigen Sie Tomate und Melone, wer hier das Sagen hat. Es gibt keine Obst-, Gemüse- oder Wurstsorte, die dem scharfen Wellenschliff unseres Tomaten- und Wurstmessers widerstehen könnte. Und mit seinem ergonomischen Griff und der idealen Grösse behalten Sie auch bei allem anderen Schnittgut immer die Oberhand. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29 g | Merkmale | Messertyp | Tomaten-Messer | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Rot | | Materiallgriff | Polypropylen | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Menumesser, Menü-Messer, Menümesser, Tafel-Messer, Tafelmesser, Tomaten-Messer, Tomatenmesser, aufschnittmesser victorinox, aufschnitt messer, allzweckmesser 11cm |
| | |
| |