| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31169658 Herst.-Nr.: 97648 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| URail, Schienen-System-ZUB , L-Verbinder 230V, Chrom matt Zubehör, URail 1-Phasen-Schienensystem 230V Mit diesem Verbinder können Sie L-Installationen gestalten. Er ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet. - Oberfläche/Farbe: Chrom matt - URail L-Verbinder inkl. Montageanleitung Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 62 mm | | Tiefe | 62 mm | | Höhe | 18 mm | Design | Typ | Montageset | | Produktfarbe | Chrom | | Material | Metall | Lampen | Minimale Lampenleistung | 1000 W |
|
| | |
| | | |
| |