Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viquel 020205 08 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viquel 020205 08 Ringmappe A4 Schwarz
Viquel 020205 08 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31125589
Hersteller:
     Viquel
Herst.-Nr.:
     020205 08
EAN/GTIN:
     3135250202052
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020283
ab € 30,55008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020203
ab € 2,07*
Ähnlich
Viquel
020201 08
ab € 2,05*
Ähnlich
Viquel
020202 08
ab € 2,05*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020246
ab € 2,55*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020242
ab € 2,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020243
ab € 2,94*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020230
ab € 2,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020240
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.