Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TP 6715.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TP 6715.500
Rittal TP 6715.500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31121621
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6715.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
Rack Zubehör
System-Schrank
Systemschrank
Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des TopPult-Systems.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
235 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2575000
ab € 22,42*
Zubehör
Rittal
2572000
ab € 12,20*
Zubehör
Rittal
5001051
ab € 21,87*
Zubehör
Rittal
6731120
ab € 22,57*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.