Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Mobile HDD ST1000LM035 Interne Festplatte 1 TB 128 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Mobile HDD ST1000LM035 Interne Festplatte 1 TB 128 MB
Seagate Mobile HDD ST1000LM035 Interne Festplatte 1 TB 128 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30795763
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000LM035
EAN/GTIN:
     7636490060670
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fantastischer Wertvorteil und deutlich mehr Kapazität für Laptops und mobile Geräte
Mit ihrer kolossalen Kapazität von 1 bzw. 2 TB im schlanken, leichten 7-mm-Design bietet die Mobile HDD von Seagate® Speicherplatz für bis zu 200.000 Fotos, 250.000 Songs oder 124 Stunden Videomaterial in HD-Qualität.1 Die Mobile HDD bietet modernste Funktionen und mit das beste Kosten-pro-TB- und Kosten-pro-Millimeter-Verhältnis auf dem Markt. Alle Produkte werden mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie angeboten.

Kompatibilität und Flexibilität
Die Mobile HDD bietet Kompatibilität mit SATA-Modellen mit 6 und 3 Gbit/s.
Die schlanke, leistungsstarke Festplatte lässt sich ganz einfach integrieren.

- Gönnen Sie Ihrem Gerät eine „Kapazitätsspritze“ von 1 oder 2 TB ohne das Gewicht herkömmlicher Laptop-Festplatten.
- 25 % leichter als die Vorgängergeneration
- Einfaches Upgrade für die meisten 7-mm-Laptop-Modelle
- Problemloser Wechsel von 9,5-mm-Modellen
- Standard-Montage einer SATA-Festplatte

Hohe Flächendichte bei leisem Betrieb und hervorragender Erschütterungsfestigkeit
Mit ihrer unglaublichen Kapazität von 1 TB pro Scheibe ermöglicht die Mobile HDD die höchste Flächendichte im kleinen 7-mm-Formfaktor. Darüber hinaus zeichnet sich die Festplatte durch ihren leisen Betrieb und erstklassige Erschütterungsfestigkeit aus.

Optionale Selbstverschlüsselung
Sie sind auf der Suche nach zuverlässiger und sicherer Datenverschlüsselung? Die Mobile HDD ist als 7-mm-Modell sowohl mit Selbstverschlüsselung als auch mit Zertifizierung gemäß FIPS 140-2 erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
140 MiB/s
Durchschnittliche Suchzeit
13 ms
Bytes pro Sektor
4096
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7 mm
Tiefe
100.35 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
400 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.45 W
Anlaufstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.