Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2388.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2388.050
Rittal SZ 2388.050
Rittal SZ 2388.050
Rittal SZ 2388.050
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30792428
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2388.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
953 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
TS, SE, PC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 3,19*
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 3,218*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,22*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 15,22*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 19,39*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 25,65*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 6,76*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 7,63*
Zubehör
Rittal
2412210
ab € 28,66*
Zubehör
Rittal
2412310
ab € 40,96*
Zubehör
Rittal
2412216
ab € 32,29*
Zubehör
Rittal
2412316
ab € 6,252*
Zubehör
Rittal
2412225
ab € 3,502*
Zubehör
Rittal
2412325
ab € 7,209*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.