Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 860018-11C-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 860018-11C-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 860018-11C-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30725505
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-11C-E
EAN/GTIN:
     4250184118619
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
  • Modul zum Einbau in Hutschienenadapter, AP-Leergehäuse oder 1HE Baugruppenträger - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden - Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A - zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich - inkl. 30 cm Erdungskabel - zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich - Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
6
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
105.3 mm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder btr
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,33*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,48*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.