Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1508120000-E Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1508120000-E Rack Zubehör Regal-Platte
METZ CONNECT 1508120000-E Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30693421
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1508120000-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
  • 1HE Abdeckblende zum Verschliessen von 6fach Öffnungen in nicht voll bestückten 1HE Modulträgern - aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
237 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.