Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-332/031-000 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-332/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-332/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-332/031-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30511658
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-332/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Befestigung mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen auf Oberflächen oder in Durchführungen
    - Mit Rastfüßen und Montageadapter für die Tragschiene TS 35 geeignet
    - Einfacher Leiteranschluss auch bei gesteckten Komponenten
    - 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,1305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,10261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,5205*
€ 82,7294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,5805*
€ 79,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,2105*
€ 75,2205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,1905*
€ 72,8167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,1305*
€ 65,6053
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.