Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HG-PP21-PP-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HG-PP21-PP-BK
Hellermann Tyton HG-PP21-PP-BK
Artikel-Nr.:
     3517A-65061763
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21 mm
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible nichtmetallische Leitung (LFNC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
90 °C
Zertifizierung
IEC 61386
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,9182*
€ 1,1782*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,18*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9466*
€ 1,1966*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,26*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1082*
€ 1,31876
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,9182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 58,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,02*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.