Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TP 6711.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TP 6711.500
Rittal TP 6711.500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30454825
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6711.500
EAN/GTIN:
     4028177554191
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
Rack Zubehör
System-Schrank
Systemschrank
Vier Breiten schließen das Pult-System ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
235 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,23*
€ 447,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2575000
ab € 22,48*
Zubehör
Rittal
2572000
ab € 12,21*
Zubehör
Rittal
5001051
ab € 21,88*
Zubehör
Rittal
6731120
ab € 22,66*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.