Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
StarTech.com HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
StarTech.com HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
StarTech.com HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
StarTech.com HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
StarTech.com HDMI und USB über IP Ethernet LAN Netzwerk Extender Kit - 100m - 1080p
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30395221
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLANU
EAN/GTIN:
     0065030862110
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Patchkabel Verlängerung
USB Extender
startech usb extender
Stellen Sie Inhalte für Digital Signage über ein skalierbares Verteilungssystem mit intuitiver Steuerung und USB-Erweiterung bereit, das hervorragend für Point-to-Point-Videowandanwendungen geeignet istMit diesem HDMI® over IP-Set können Sie ein HDMI-Signal ebenso wie vier USB-Peripheriegeräteanschlüsse über das Netzwerk erweitern. Sie können zusätzliche Empfänger (separat erhältlich) nutzen, um HDMI- und USB-Signale an mehrere Standorte zu verteilen und Remote-Displays zu einer Videowand zu kombinieren, während Sie den USB-Anschluss nutzen, um einen Touchscreen zu erweitern und so eine interaktive Digital Signage-Präsentation zu schaffen.Vielseitige KonfigurationsoptionenIn einer Point-to-Multipoint-Konfiguration kann das HDMI over IP-Set über ein unverwaltetes oder verwaltetes Gigabit-LAN-Portal verbunden werden. Sie können auch eine oder mehrere Quellen (Sender) an mehrere Displays (Empfänger) mithilfe eines verwalteten Gigabit Ethernet-Switches (mit IGMP) über Ihr Netzwerk anschließen. Für weitere Skalierbarkeit können Sie zudem bis zu 16 verschiedene Extender-Sets kombinieren.Für kleinere Anwendungen können Sie das Extender-Set als Point-to-Point-Video-Extender verwenden, indem Sie Sender und Empfänger für eine direkte HDMI-Erweiterung von bis zu 100 Metern direkt über Cat5- oder Cat6-Kabel verbinden.Verwalten Sie die Videoverteilung über ein MobilgerätDieses HDMI-Verteilungs-Kit enthält eine leicht bedienbare Videosteuerungssoftware-App, mit deren Hilfe Sie Ihre IP-Videoverteilung verwalten können. Die App lässt sich ganz einfach mithilfe der automatischen Hardwareerkennung einrichten und ermöglicht das Umschalten der Videoquellen für jedes Remote-Display. Sie können auch eine Videowand für eine beeindruckende Digital Signage-Präsentation erstellen und verwalten, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu erregen.Die Software ist unter iOS für iPhone oder iPad, und Android™ für Smartphone oder Tablet erhältlich.Professionelle, kostengünstige, einfache InstallationIm HDMI over IP-Extender-Set ist optionales Montagematerial für eine saubere Installation enthalten. Der Extender ist hervorragend für High-Definition-Anwendungen geeignet und unterstützt 1080p-Videoauflösungen und digitales Stereo-Audio. Da der Extender standardmäßige, nicht proprietäre Cat5e- oder Cat6 Ethernet-Kabel mit RJ45-Anschlüssen verwendet, werden sowohl die Kosten als auch der Aufwand für das Verlegen von spezialisierten Kabel vermieden.Der Extender bietet zudem eine EDID-Kopierfunktion, die native Auflösung und maximale Kompatibilität mit Ihrem Display oder Projektor für eine praktische Plug-and-Play-Installation gewährleistet.Laden Sie die Videosteuerungssoftware von StarTech.com herunter, um Ihre IP-Videoverteilung zu verwalten.Hinweis: Für beste Leistung wird ein verwalteter Netzwerk-Switch mit IGMP empfohlen, wenn Sie mehr als einen Sender oder mehr als vier Empfänger verwenden. Unverwaltete Netzwerk-Switches können auch die Leistung anderer mit demselben Netzwerk verbundener Geräte beeinträchtigen.Der ST12MHDLANU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
367 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
2200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1246 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
131 x 131 x 27 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
131 x 131 x 27 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Externes Netzteil
Ja
Stromstärke
2 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Reset
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Material
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
Verkettung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: patchkabel verlängerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,30*
€ 855,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,97*
€ 846,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,78*
€ 813,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,85*
€ 789,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,69*
€ 741,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST12MHDLNHR
ab € 176,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.