Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8212001 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8212001 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")
Fellowes 8212001 laptop-ständer Schwarz, Grau 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29948279
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8212001
EAN/GTIN:
     0043859706792
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
1080 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
30 - 205 mm
Maximale Höhe
205 mm
Anzahl der Höhenpostionen
7
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8210101
ab € 12,65*
Zubehör
Fellowes
5010501
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.