Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6 Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com M6 Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com M6 Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-2888307
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABCAGENT62B
EAN/GTIN:
     7241870762459
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
startech käfigmuttern m6
clip-mutter m6
Diese 100-Stück-Packung mit M6 Käfigmuttern ist praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten, wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Mutter fallen lassen oder verlieren. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Käfigmuttern für jeden Installationsbedarf.

Die Server-Rack-Käfigmuttern sind für ein einheitliches Erscheinungsbild schwarz.

Die CABCAGENT62B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
428 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
439.76 g
Merkmale
Produkttyp
Käfigmutter
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender thread type
M6
Weitere Suchbegriffe: clip mutter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,79*
€ 42,73*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 32,06*
€ 43,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,66*
€ 45,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,39*
€ 59,66*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH1
ab € 17,68*
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,32*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 497,88*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.317,48*
Zubehör
StarTech.com
RK119WALLV
ab € 43,35*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH2
ab € 18,13*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,89*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 146,31*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 87,86*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALLV
ab € 65,52*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH4
ab € 28,52*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALVSGB
ab € 298,35*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,53*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 268,16*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 422,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.