Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HG-FR21-PA6-FR-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HG-FR21-PA6-FR-BK
Hellermann Tyton HG-FR21-PA6-FR-BK
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29897312
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21 mm
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Zertifizierung
UL94 V0, EN61386
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.