Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat.6 U/UTP 305m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Cat.6 U/UTP 305m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink Cat.6 U/UTP 305m Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29847141
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0022
EAN/GTIN:
     4260113575949
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Produktinformationen "Cat.6 Patchkabel Meterware, U/UTP, 305m, PrimeLine" von LogiLink Professional Das hochwertige LogiLink Datenkabel mit Kupferlitze eignet sich hervorragend zur Konfektion leistungsfähiger Cat.6 Patchkabel (Anschlussleitungen mit RJ45 Stecker). Das ungeschirmte Kabel ist mit einem flexiblen PVC Mantel versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2800 g
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,31768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.