Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-95059372 Herst.-Nr.: 166-11207 EAN/GTIN: 4031026302461 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Durchmesser | 42 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Typ | Flüssigkeitsdichte flexible nichtmetallische Leitung (LFNC) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Bruchfest | Ja | | Hitzebeständig | Ja | | Hitzebeständig bis zu | 120 °C | | Zertifizierung | IEC 61386 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, wellrohr |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | 25 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 2,9864* | € 3,7864* | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 3,05* | € 3,85* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 3,31* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,30* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 3,33* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 94,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|